HELLERMANNTYTON - Kabelbinder 210x4,7mm, hitzestabil, offener Binderkopf, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 109-00105
Breite des Bandes - 4.7 mm
Bandlänge - 210 mm
Banddicke - 1.5 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026410371
Sonepar Artikelnummer
120338394
Hersteller Artikelnummer
109-00105
Hersteller Typ
Q50R-PA66HS-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
109-00105
Breite des Bandes:
4.7 mm
Bandlänge:
210 mm
Banddicke:
1.5 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Bündeldurchmesser:
50 .. 3 mm
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.130 kg


