Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Kabelbinder 210x4,7mm, UV-witterungsstabil, schwarz

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111-05060

  • Breite des Bandes - 4.7 mm

  • Bandlänge - 205 mm

  • Banddicke - 1.3 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 7000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026105567

Sonepar Artikelnummer

120328323

Hersteller Artikelnummer

111-05060

Hersteller Typ

T80R-PA66W-BK (100)

Hersteller Artikel Nr.:

111-05060

Breite des Bandes:

4.7 mm

Bandlänge:

205 mm

Banddicke:

1.3 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Bündeldurchmesser:

55 .. 1.5 mm

Min. Haltekraft:

355 N

Betriebstemperatur:

-40 .. 85 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

Ja

Halogenfrei:

Ja

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

Nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

Nein

MIL-Zulassung:

Nein

UL-Zulassung:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Herkunftsland:

SG

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.140 kg

UV-witterungsstabile Kabelbinder in großer Typenauswahl, Zu 100 % aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyclen, Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel, Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher), Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende, Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden. Sie kommen überall dort zum Einsatz wo Kabel, Leitungen oder Schläuche gebündelt und befestigt werden müssen. Die Materialvielfalt der Kabelbinder ermöglicht eine universelle Verwendung der T-Serie in einem weiten Anwendungsspektrum.