HELLERMANNTYTON - Kabelbinder 212x4 mm, natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112-04019
Breite des Bandes - 4 mm
Bandlänge - 210.82 mm
Banddicke - 1.15 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026108018
Sonepar Artikelnummer
121177055
Hersteller Artikelnummer
112-04019
Hersteller Typ
T40R(U)-PA66-NA (100)
Hersteller Artikel Nr.:
112-04019
Breite des Bandes:
4 mm
Bandlänge:
210.82 mm
Banddicke:
1.15 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
farblos
Min. Haltekraft:
180 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


