HELLERMANNTYTON - Kabelbinder 220x4,7 mm, PEEK, beige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111-01235
Breite des Bandes - 4.7 mm
Bandlänge - 220 mm
Banddicke - 1.3 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4944387960549
Sonepar Artikelnummer
121176787
Hersteller Artikelnummer
111-01235
Hersteller Typ
PT220-PEEK-BGE (100)
Hersteller Artikel Nr.:
111-01235
Breite des Bandes:
4.7 mm
Bandlänge:
220 mm
Banddicke:
1.3 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
beige
Min. Haltekraft:
380 N
Betriebstemperatur:
-55 .. 240 °C
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


