HELLERMANNTYTON - Kabelbinder 250x4,8 natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 138-90019
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 250 mm
Ausführung - innenverzahnt
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Verpackung und Lieferbedingungen
7000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026260693
Sonepar Artikelnummer
120357027
Hersteller Artikelnummer
138-90019
Hersteller Typ
UB9-PA66-NA (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
138-90019
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
250 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
farblos
Min. Haltekraft:
222 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.679 kg


