Startseite
Nicht rückgabefähig

HELLERMANNTYTON - Kabelbinder 260x3,3 mm, hitzestabil, schwarz

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111-04404

  • Breite des Bandes - 3.3 mm

  • Bandlänge - 260 mm

  • Banddicke - 1.2 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5022660321184

Sonepar Artikelnummer

121176891

Hersteller Artikelnummer

111-04404

Hersteller Typ

T30LR-PA66HS-BK (100)

Hersteller Artikel Nr.:

111-04404

Breite des Bandes:

3.3 mm

Bandlänge:

260 mm

Banddicke:

1.2 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Min. Haltekraft:

180 N

Betriebstemperatur:

-40 .. 105 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

Nein

VG-Zulassung:

Nein

MIL-Zulassung:

Nein

UL-Zulassung:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Sehr große Material- und Größenauswahl. Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft. Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff. Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden. Sie kommen überall dort zum Einsatz wo Kabel, Leitungen oder Schläuche gebündelt und befestigt werden müssen. Die Materialvielfalt der Kabelbinder ermöglicht eine universelle Verwendung der T-Serie in einem weiten Anwendungsspektrum.