HELLERMANNTYTON - Kabelbinder 270x4,6mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111-00118
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 270 mm
Banddicke - 1.4 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660309434
Sonepar Artikelnummer
121176752
Hersteller Artikelnummer
111-00118
Hersteller Typ
LK2A-PA66HIR-BK (500)
Hersteller Artikel Nr.:
111-00118
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
270 mm
Banddicke:
1.4 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 80 °C
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


