HELLERMANNTYTON - Kabelbinder 290x4,7 mm, offener Binderkopf, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 109-00187
Breite des Bandes - 4.7 mm
Bandlänge - 290 mm
Banddicke - 1.5 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
-1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026413150
Sonepar Artikelnummer
121176729
Hersteller Artikelnummer
109-00187
Hersteller Typ
Q50I-PA66-BU (100)
Hersteller Artikel Nr.:
109-00187
Breite des Bandes:
4.7 mm
Bandlänge:
290 mm
Banddicke:
1.5 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


