HELLERMANNTYTON - Kabelbinder 300x4,6 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111-00571
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 305 mm
Ausführung - innenverzahnt
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026435206
Sonepar Artikelnummer
121176776
Hersteller Artikelnummer
111-00571
Hersteller Typ
T50I-PA66HS-BK (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
111-00571
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
305 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


