HELLERMANNTYTON - Kabelbinder 300x4,7 mm, hitzestabil, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111-08250
Breite des Bandes - 4.7 mm
Bandlänge - 305 mm
Banddicke - 1.3 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
5000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026217475
Sonepar Artikelnummer
121176937
Hersteller Artikelnummer
111-08250
Hersteller Typ
T80I-PA66HS-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
111-08250
Breite des Bandes:
4.7 mm
Bandlänge:
305 mm
Banddicke:
1.3 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
355 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


