HELLERMANNTYTON - Kabelbinder 301x4,8mm, UV-witterungsstabil, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111-01266
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 302.26 mm
Banddicke - 1.5 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4944387960709
Sonepar Artikelnummer
120321296
Hersteller Artikelnummer
111-01266
Hersteller Typ
GL300-PA11W-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
111-01266
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
302.26 mm
Banddicke:
1.5 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Bündeldurchmesser:
80 .. 7 mm
Min. Haltekraft:
250 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.218 kg


