HELLERMANNTYTON - Kabelbinder 305x4,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111-05256
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 305 mm
Ausführung - innenverzahnt
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026418919
Sonepar Artikelnummer
121176912
Hersteller Artikelnummer
111-05256
Hersteller Typ
T50I-PA66UV-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
111-05256
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
305 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Montagetemperatur:
-40 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
VG-Zulassung:
Ja
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


