HELLERMANNTYTON - Kabelbinder 337x8 mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 121-83378
Breite des Bandes - 8 mm
Bandlänge - 337 mm
Banddicke - 2.4 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026190921
Sonepar Artikelnummer
121177201
Hersteller Artikelnummer
121-83378
Hersteller Typ
KR8/33-PA46-GY (50)
Hersteller Artikel Nr.:
121-83378
Breite des Bandes:
8 mm
Bandlänge:
337 mm
Banddicke:
2.4 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Glasfaserstift
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Min. Haltekraft:
785 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 150 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


