HELLERMANNTYTON - Kabelbinder 337x8 mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 121-83380
Breite des Bandes - 8 mm
Bandlänge - 337 mm
Banddicke - 2.4 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Verpackung und Lieferbedingungen
1500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026114248
Sonepar Artikelnummer
121177202
Hersteller Artikelnummer
121-83380
Hersteller Typ
KR8/33-PA12-BK (50)
Hersteller Artikel Nr.:
121-83380
Breite des Bandes:
8 mm
Bandlänge:
337 mm
Banddicke:
2.4 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Glasfaserstift
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
390 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


