HELLERMANNTYTON - Kabelbinder 360x6,1 mm, UV-witterungsstabil, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 121-63560
Breite des Bandes - 6.1 mm
Bandlänge - 360 mm
Banddicke - 1.6 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026114125
Sonepar Artikelnummer
121177188
Hersteller Artikelnummer
121-63560
Hersteller Typ
KR6/35-PA66UV-BK (50)
Hersteller Artikel Nr.:
121-63560
Breite des Bandes:
6.1 mm
Bandlänge:
360 mm
Banddicke:
1.6 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Glasfaserstift
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
490 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


