HELLERMANNTYTON - Kabelbinder 365x7,6mm, hitzestabil, natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111-15069
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 365 mm
Banddicke - 1.6 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
2000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026106649
Sonepar Artikelnummer
120338416
Hersteller Artikelnummer
111-15069
Hersteller Typ
T150R(H)-PA66HS-NA (100)
Hersteller Artikel Nr.:
111-15069
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
365 mm
Banddicke:
1.6 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
farblos
Bündeldurchmesser:
100 .. 5 mm
Min. Haltekraft:
670 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Ja
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.520 kg


