HELLERMANNTYTON - Kabelbinder 369x7,7 mm, schlagzäh modifiziert, hitzestabil, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108-00040
Breite des Bandes - 7.7 mm
Bandlänge - 369 mm
Banddicke - 1.6 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
2000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660342042
Sonepar Artikelnummer
121176726
Hersteller Artikelnummer
108-00040
Hersteller Typ
X120R-PA66HIRHS-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
108-00040
Breite des Bandes:
7.7 mm
Bandlänge:
369 mm
Banddicke:
1.6 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
535 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


