HELLERMANNTYTON - Kabelbinder 382x4,7 mm, E/TFE, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111-00718
Breite des Bandes - 4.7 mm
Bandlänge - 381 mm
Banddicke - 1.7 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4944387138412
Sonepar Artikelnummer
121176778
Hersteller Artikelnummer
111-00718
Hersteller Typ
T50L-E/TFE-BU (100)
Hersteller Artikel Nr.:
111-00718
Breite des Bandes:
4.7 mm
Bandlänge:
381 mm
Banddicke:
1.7 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-80 .. 170 °C
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


