HELLERMANNTYTON - Kabelbinder 383,5x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111-12302
Breite des Bandes - 12.7 mm
Bandlänge - 383.5 mm
Banddicke - 1.4 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
1200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026311661
Sonepar Artikelnummer
121176950
Hersteller Artikelnummer
111-12302
Hersteller Typ
WSR-PA66HIRHSUV-BK (300)
Hersteller Artikel Nr.:
111-12302
Breite des Bandes:
12.7 mm
Bandlänge:
383.5 mm
Banddicke:
1.4 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
535 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


