HELLERMANNTYTON - Kabelbinder 385x4,65 mm, schlagzäh modifiziert, hitzestabil, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108-00028
Breite des Bandes - 4.65 mm
Bandlänge - 385 mm
Banddicke - 1.35 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
-1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660342028
Sonepar Artikelnummer
121176724
Hersteller Artikelnummer
108-00028
Hersteller Typ
X80L-PA66HIRHS-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
108-00028
Breite des Bandes:
4.65 mm
Bandlänge:
385 mm
Banddicke:
1.35 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
355 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


