HELLERMANNTYTON - Kabelbinder 387x7,4mm, E/TFE, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111-01125
Breite des Bandes - 7.4 mm
Bandlänge - 387 mm
Banddicke - 1.9 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026316833
Sonepar Artikelnummer
120328280
Hersteller Artikelnummer
111-01125
Hersteller Typ
T120R-E/TFE-BU (50)
Hersteller Artikel Nr.:
111-01125
Breite des Bandes:
7.4 mm
Bandlänge:
387 mm
Banddicke:
1.9 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Bündeldurchmesser:
105 .. 15 mm
Min. Haltekraft:
535 N
Betriebstemperatur:
-80 .. 170 °C
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.500 kg


