HELLERMANNTYTON - Kabelbinder 387x7,6 grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111-00819
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 387 mm
Banddicke - 1.8 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660330414
Sonepar Artikelnummer
121176779
Hersteller Artikelnummer
111-00819
Hersteller Typ
T120R(E)-PA46-GY (100)
Hersteller Artikel Nr.:
111-00819
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
387 mm
Banddicke:
1.8 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Min. Haltekraft:
535 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 130 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg


