HELLERMANNTYTON - Kabelbinder 390x4,6 mm, natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111-00526
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 390 mm
Banddicke - 1.2 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026269122
Sonepar Artikelnummer
121176775
Hersteller Artikelnummer
111-00526
Hersteller Typ
T50L-PA46-NA (100)
Hersteller Artikel Nr.:
111-00526
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
390 mm
Banddicke:
1.2 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
farblos
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 130 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


