HELLERMANNTYTON - Kabelbinder 390x4,6 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111-01128
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 390 mm
Banddicke - 1.4 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026423470
Sonepar Artikelnummer
121176785
Hersteller Artikelnummer
111-01128
Hersteller Typ
T50L-PA66HIRHSUV-BK (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
111-01128
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
390 mm
Banddicke:
1.4 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


