HELLERMANNTYTON - Kabelbinder 400x9 mm, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112-18100
Breite des Bandes - 9 mm
Bandlänge - 400 mm
Banddicke - 1.7 mm
Ausführung - außenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
-1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660125065
Sonepar Artikelnummer
121177063
Hersteller Artikelnummer
112-18100
Hersteller Typ
PE400-PA66-GN (100)
Hersteller Artikel Nr.:
112-18100
Breite des Bandes:
9 mm
Bandlänge:
400 mm
Banddicke:
1.7 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grün
Min. Haltekraft:
445 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.011 kg


