HELLERMANNTYTON - Kabelbinder 420x7,7mm, offener Binderkopf, natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 109-00026
Breite des Bandes - 7.7 mm
Bandlänge - 420 mm
Banddicke - 1.8 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
-1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026410159
Sonepar Artikelnummer
120338372
Hersteller Artikelnummer
109-00026
Hersteller Typ
Q120R-PA66-NA (100)
Hersteller Artikel Nr.:
109-00026
Breite des Bandes:
7.7 mm
Bandlänge:
420 mm
Banddicke:
1.8 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
farblos
Bündeldurchmesser:
110 .. 6 mm
Min. Haltekraft:
530 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
ZA
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.580 kg


