HELLERMANNTYTON - Kabelbinder 540x13mm natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 138-00043
Breite des Bandes - 13 mm
Bandlänge - 540 mm
Ausführung - innenverzahnt
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Verpackung und Lieferbedingungen
600 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660328138
Sonepar Artikelnummer
120357020
Hersteller Artikelnummer
138-00043
Hersteller Typ
UB540H-N-PA66-NA (50)
Hersteller Artikel Nr.:
138-00043
Breite des Bandes:
13 mm
Bandlänge:
540 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
farblos
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.800 kg


