HELLERMANNTYTON - Kabelbinder 565,3x12,5 mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111-25001
Breite des Bandes - 12.4 mm
Bandlänge - 565.3 mm
Banddicke - 1.9 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026312149
Sonepar Artikelnummer
121176982
Hersteller Artikelnummer
111-25001
Hersteller Typ
T250M-PA66-BK (25)
Hersteller Artikel Nr.:
111-25001
Breite des Bandes:
12.4 mm
Bandlänge:
565.3 mm
Banddicke:
1.9 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
1115 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.016 kg


