HELLERMANNTYTON - Kabelbinder 600x8 mm, UV-witterungsstabil, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 121-06060
Breite des Bandes - 8 mm
Bandlänge - 600 mm
Banddicke - 2.05 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026113852
Sonepar Artikelnummer
121177180
Hersteller Artikelnummer
121-06060
Hersteller Typ
KR8/60-PA66W-BK (50)
Hersteller Artikel Nr.:
121-06060
Breite des Bandes:
8 mm
Bandlänge:
600 mm
Banddicke:
2.05 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Glasfaserstift
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
785 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg


