HELLERMANNTYTON - Kabelbinder 752x13mm, schlagzäh, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 115-00030
Breite des Bandes - 13 mm
Bandlänge - 752 mm
Banddicke - 1.9 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
60 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026253701
Sonepar Artikelnummer
120311846
Hersteller Artikelnummer
115-00030
Hersteller Typ
SPEEDYTIE-PA66HIR(S)-BK (5)
Hersteller Artikel Nr.:
115-00030
Breite des Bandes:
13 mm
Bandlänge:
752 mm
Banddicke:
1.9 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Bündeldurchmesser:
210 .. 40 mm
Min. Haltekraft:
888 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 80 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Ja
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.147 kg


