HELLERMANNTYTON - Kabelbinder außenverzahnt 145x3,4 mm, PEEK, beige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 118-00032
Breite des Bandes - 3.4 mm
Bandlänge - 145 mm
Banddicke - 1.2 mm
Ausführung - außenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
-1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026252285
Sonepar Artikelnummer
121177144
Hersteller Artikelnummer
118-00032
Hersteller Typ
PT2A-PEEK-BGE (100)
Hersteller Artikel Nr.:
118-00032
Breite des Bandes:
3.4 mm
Bandlänge:
145 mm
Banddicke:
1.2 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
beige
Min. Haltekraft:
230 N
Betriebstemperatur:
-55 .. 240 °C
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


