HELLERMANNTYTON - Kabelbinder außenverzahnt 200x3,4 mm, hitzestabil, natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 118-00044
Breite des Bandes - 3.4 mm
Bandlänge - 200 mm
Banddicke - 1.2 mm
Ausführung - außenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
10000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660181658
Sonepar Artikelnummer
121177146
Hersteller Artikelnummer
118-00044
Hersteller Typ
T30LOS-PA66HS-NA (100)
Hersteller Artikel Nr.:
118-00044
Breite des Bandes:
3.4 mm
Bandlänge:
200 mm
Banddicke:
1.2 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
farblos
Min. Haltekraft:
135 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


