HELLERMANNTYTON - Kabelbinder außenverzahnt 245x4,6 mm, hitzestabil, natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 118-00055
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 245 mm
Banddicke - 1.3 mm
Ausführung - außenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
6000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660181719
Sonepar Artikelnummer
121177147
Hersteller Artikelnummer
118-00055
Hersteller Typ
T50MOS-PA66HS-NA (100)
Hersteller Artikel Nr.:
118-00055
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
245 mm
Banddicke:
1.3 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
farblos
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


