HELLERMANNTYTON - Kabelbinder außenverzahnt 250x4,65 mm, PEEK, beige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 118-00116
Breite des Bandes - 4.65 mm
Bandlänge - 250 mm
Banddicke - 1.5 mm
Ausführung - außenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026479798
Sonepar Artikelnummer
121177160
Hersteller Artikelnummer
118-00116
Hersteller Typ
PT3B-PEEK-BGE (100)
Hersteller Artikel Nr.:
118-00116
Breite des Bandes:
4.65 mm
Bandlänge:
250 mm
Banddicke:
1.5 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
beige
Min. Haltekraft:
300 N
Betriebstemperatur:
-55 .. 240 °C
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


