HELLERMANNTYTON - Kabelbinder außenverzahnt 385x7,6 mm, flammhemmend, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 118-00082
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 385 mm
Banddicke - 1.8 mm
Ausführung - außenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
-1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660331244
Sonepar Artikelnummer
121177156
Hersteller Artikelnummer
118-00082
Hersteller Typ
T120ROS-PA66V0-WH (100)
Hersteller Artikel Nr.:
118-00082
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
385 mm
Banddicke:
1.8 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Min. Haltekraft:
535 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid flammhemmend
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg


