HELLERMANNTYTON - Kabelbinder außenverzahnt 385x7,6 mm, hitzestabil, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 118-00066
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 385 mm
Banddicke - 1.8 mm
Ausführung - außenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
2000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660329500
Sonepar Artikelnummer
121177150
Hersteller Artikelnummer
118-00066
Hersteller Typ
T120ROS-PA66HS-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
118-00066
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
385 mm
Banddicke:
1.8 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
535 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


