HELLERMANNTYTON - Kabelbinder außenverzahnt 505x9 mm, schlagzäh modifiziert scan black, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112-00033
Breite des Bandes - 9 mm
Bandlänge - 505 mm
Banddicke - 2.16 mm
Ausführung - außenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
-1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660345227
Sonepar Artikelnummer
121177047
Hersteller Artikelnummer
112-00033
Hersteller Typ
LPH500-PA66HIR(S)-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
112-00033
Breite des Bandes:
9 mm
Bandlänge:
505 mm
Banddicke:
2.16 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
540 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg


