HELLERMANNTYTON - Kabelbinder außenverzahnt m. 90° abgewinkeltem Kopf 102,5x2,45 mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 118-00109
Breite des Bandes - 2.45 mm
Bandlänge - 102.5 mm
Banddicke - 1 mm
Ausführung - außenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
-1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026431093
Sonepar Artikelnummer
121177159
Hersteller Artikelnummer
118-00109
Hersteller Typ
V100R-PA46-GY (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
118-00109
Breite des Bandes:
2.45 mm
Bandlänge:
102.5 mm
Banddicke:
1 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Min. Haltekraft:
100 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 130 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


