HELLERMANNTYTON - Kabelbinder außenverzahnt m. 90° abgewinkeltem Kopf 102,5x2,45 mm, hitzestabil, natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 118-00074
Breite des Bandes - 2.45 mm
Bandlänge - 102.5 mm
Banddicke - 1 mm
Ausführung - außenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026286068
Sonepar Artikelnummer
121177152
Hersteller Artikelnummer
118-00074
Hersteller Typ
V100R-PA66HS-NA (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
118-00074
Breite des Bandes:
2.45 mm
Bandlänge:
102.5 mm
Banddicke:
1 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
farblos
Min. Haltekraft:
100 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


