HELLERMANNTYTON - Kabelbinder außenverzahnt m. 90° abgewinkeltem Kopf 150x3,3 mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 118-00107
Breite des Bandes - 3.3 mm
Bandlänge - 150 mm
Banddicke - 1.1 mm
Ausführung - außenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
5000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026430232
Sonepar Artikelnummer
121177158
Hersteller Artikelnummer
118-00107
Hersteller Typ
V150R-PA46-GY (100)
Hersteller Artikel Nr.:
118-00107
Breite des Bandes:
3.3 mm
Bandlänge:
150 mm
Banddicke:
1.1 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Min. Haltekraft:
150 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 150 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


