HELLERMANNTYTON - Kabelbinder detektierbar 100x2,5 mm, metallhaltig, senf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111-01380
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 100 mm
Banddicke - 1.1 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
-1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4944387961669
Sonepar Artikelnummer
121176794
Hersteller Artikelnummer
111-01380
Hersteller Typ
MCTS100-PA66MD-YE (100)
Hersteller Artikel Nr.:
111-01380
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
100 mm
Banddicke:
1.1 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff mit Metallpigmenten
Farbe:
gelb
Min. Haltekraft:
60 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


