HELLERMANNTYTON - Kabelbinder detektierbar 201x4,7 mm, metallhaltig, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111-01386
Breite des Bandes - 4.7 mm
Bandlänge - 201 mm
Banddicke - 1.3 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4944387961720
Sonepar Artikelnummer
121176800
Hersteller Artikelnummer
111-01386
Hersteller Typ
MCTS200-PPMD-BU (100)
Hersteller Artikel Nr.:
111-01386
Breite des Bandes:
4.7 mm
Bandlänge:
201 mm
Banddicke:
1.3 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff mit Metallpigmenten
Farbe:
blau
Min. Haltekraft:
140 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


