HELLERMANNTYTON - Kabelbinder detektierbar 202x4,6mm, metallhaltig, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111-00830
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 203.2 mm
Banddicke - 1.2 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
6000 Stück
Standardartikel
EAN
5022660330698
Sonepar Artikelnummer
120328333
Hersteller Artikelnummer
111-00830
Hersteller Typ
MCT50R-PA66MP-BU (100)
Hersteller Artikel Nr.:
111-00830
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
203.2 mm
Banddicke:
1.2 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff mit Metallpigmenten
Farbe:
blau
Bündeldurchmesser:
50 .. 1.5 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.160 kg


