HELLERMANNTYTON - Kabelbinder detektierbar 390x4,6 mm, metallhaltig, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111-01667
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 390 mm
Banddicke - 1.4 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660344732
Sonepar Artikelnummer
121176829
Hersteller Artikelnummer
111-01667
Hersteller Typ
MCTPP50L-PPMP+-BU (100)
Hersteller Artikel Nr.:
111-01667
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
390 mm
Banddicke:
1.4 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff mit Metallpigmenten
Farbe:
blau
Min. Haltekraft:
150 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 115 °C
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


