HELLERMANNTYTON - Kabelbinder Endlosband 15,2 m x 12,7 mm, POM, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111-30000
Breite des Bandes - 12.7 mm
Bandlänge - 15200 mm
Banddicke - 1.5 mm
Ausführung - Endlosband
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026106809
Sonepar Artikelnummer
121176987
Hersteller Artikelnummer
111-30000
Hersteller Typ
EL-TY (TELS1)-POM-BK
Hersteller Artikel Nr.:
111-30000
Breite des Bandes:
12.7 mm
Bandlänge:
15200 mm
Banddicke:
1.5 mm
Ausführung:
Endlosband
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
1115 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 90 °C
Werkstoffgüte:
Polyoxymethylen (POM)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.040 kg


