HELLERMANNTYTON - Kabelbinder innenverzahnt, 100x2.5mm, Ø1.5-22.0mm, schwarz, 100ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111-01718
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 100 mm
Banddicke - 1 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026521381
Sonepar Artikelnummer
121176841
Hersteller Artikelnummer
111-01718
Hersteller Typ
T18R-PA11-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
111-01718
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
100 mm
Banddicke:
1 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


