HELLERMANNTYTON - Kabelbinder innenverzahnt, 387.0x7.6mm, Ø5.0-105.0mm, schwarz, 100ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111-00400
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 387 mm
Banddicke - 1.8 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026274348
Sonepar Artikelnummer
121176772
Hersteller Artikelnummer
111-00400
Hersteller Typ
T120R-PA66UV-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
111-00400
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
387 mm
Banddicke:
1.8 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
535 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


