HELLERMANNTYTON - Kabelbinder innenverzahnt, 390.0x4.8mm, Ø1.5-110.0mm, schwarz, 100ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112-05460
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 390 mm
Banddicke - 1.2 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026108087
Sonepar Artikelnummer
121177060
Hersteller Artikelnummer
112-05460
Hersteller Typ
T50L-PA66UV-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
112-05460
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
390 mm
Banddicke:
1.2 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
VG-Zulassung:
Ja
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


