HELLERMANNTYTON - Kabelbinder innenverzahnt, 760x7.6mm, Ø5.0-225.0mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111-12470
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 760 mm
Banddicke - 1.9 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
-1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026660653
Sonepar Artikelnummer
121176955
Hersteller Artikelnummer
111-12470
Hersteller Typ
T120L-PA11-BK (50)
Hersteller Artikel Nr.:
111-12470
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
760 mm
Banddicke:
1.9 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
535 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.012 kg


