HELLERMANNTYTON - Kabelbinder innenverzahnt detektierbar, 100.0x2.4mm, Ø1.5-22.0mm, blau, 100ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111-01664
Breite des Bandes - 2.4 mm
Bandlänge - 100 mm
Banddicke - 1 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660344701
Sonepar Artikelnummer
121176826
Hersteller Artikelnummer
111-01664
Hersteller Typ
MCTPP18R-PPMP+-BU (100)
Hersteller Artikel Nr.:
111-01664
Breite des Bandes:
2.4 mm
Bandlänge:
100 mm
Banddicke:
1 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff mit Metallpigmenten
Farbe:
blau
Min. Haltekraft:
85 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 115 °C
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


